SAREL - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 600x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC68
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 600 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485126029
Sonepar Artikelnummer
120010239
Hersteller Artikelnummer
NSYEC68
Hersteller Typ
NSYEC68
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC68
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
600 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.160 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


