SAREL - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, Standardausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLC
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 270 mm
Höhe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168468
Sonepar Artikelnummer
120475456
Hersteller Artikelnummer
NSYTLC
Hersteller Typ
NSYTLC
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLC
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
270 mm
Höhe:
5 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.439 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


