SAREL - Spacial SF-Kabelführungshalter, rückseitig, Stahl, verzinkt, 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRCSUP25
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 600 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480067129
Sonepar Artikelnummer
120298548
Hersteller Artikelnummer
NSYRCSUP25
Hersteller Typ
NSYRCSUP25
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRCSUP25
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
600 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.670 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


