Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF-Lochplatte, 1000mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF-Lochplatte, 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSTMP45100

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 225 mm

  • Breite - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485133133

Sonepar Artikelnummer

120286822

Hersteller Artikelnummer

NSYSTMP45100

Hersteller Typ

NSYSTMP45100

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSTMP45100

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

225 mm

Breite:

1000 mm

Lochung:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.460 kg

PanelSeT SF-Lochplatte, 1000mm.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie