Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF-Lochplatte, 600mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF-Lochplatte, 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSTMP6060

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485133195

Sonepar Artikelnummer

120286826

Hersteller Artikelnummer

NSYSTMP6060

Hersteller Typ

NSYSTMP6060

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSTMP6060

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.700 kg

PanelSeT SF-Lochplatte, 600mm.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie