Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF-Lochplatte, 600mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF-Lochplatte, 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSTMP8260

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 825 mm

  • Breite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485133232

Sonepar Artikelnummer

120286828

Hersteller Artikelnummer

NSYSTMP8260

Hersteller Typ

NSYSTMP8260

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSTMP8260

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

825 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.826 kg

PanelSeT SF/SM perforierte Montageplatte. Universelles Montagezubehör. Telequick Lochblech. Montage von Bauteilen auf der Platte erfolgt über Käfigmuttern. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 1 Montageplatte, Befestigungselemente inkl.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie