Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF-Lochplatte, 800mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF-Lochplatte, 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSTMP2280

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 225 mm

  • Breite - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485133126

Sonepar Artikelnummer

120286821

Hersteller Artikelnummer

NSYSTMP2280

Hersteller Typ

NSYSTMP2280

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSTMP2280

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

225 mm

Breite:

800 mm

Lochung:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.620 kg

PanelSeT SF/SM perforierte Montageplatte (Telequick). 225 x 800 mm. Universelles Montagezubehör. Telequick Lochblech. Montage von Bauteilen auf der Platte erfolgt über Käfigmuttern. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 1 Montageplatte, Befestigungselemente inkl.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie