Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF-Lochplatte, 800mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF-Lochplatte, 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSTMP4580

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485133164

Sonepar Artikelnummer

120286823

Hersteller Artikelnummer

NSYSTMP4580

Hersteller Typ

NSYSTMP4580

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSTMP4580

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

450 mm

Breite:

800 mm

Lochung:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.930 kg

PanelSeT SF-Lochplatte, 800mm.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie