SAREL - Spacial SF-M12-Kranösen, Gussstahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFEB
Ausführung - Transportöse
Breite - 55 mm
Höhe - 62.5 mm
Tragfähigkeit - 340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131542
Sonepar Artikelnummer
120286737
Hersteller Artikelnummer
NSYSFEB
Hersteller Typ
NSYSFEB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFEB
Ausführung:
Transportöse
Breite:
55 mm
Höhe:
62.5 mm
Tragfähigkeit:
340 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
24 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
73261990
Gewicht:
0.684 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


