SAREL - Spacial SF-Nivellierfüße, fest, 42mm, Verpackungseinheit: 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPSJ
Ausführung - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485132617
Sonepar Artikelnummer
120009680
Hersteller Artikelnummer
NSYSPSJ
Hersteller Typ
NSYSPSJ
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPSJ
Ausführung:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.200 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


