Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF-Rückwand, Stahlblech, 1800x1000mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF-Rückwand, Stahlblech, 1800x1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYBP1810

  • Geeignet als Seitenwand - Nein

  • Geeignet als Rückwand - Ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485119229

Sonepar Artikelnummer

120010693

Hersteller Artikelnummer

NSYBP1810

Hersteller Typ

NSYBP1810

Hersteller Artikel Nr.:

NSYBP1810

Geeignet als Seitenwand:

Nein

Geeignet als Rückwand:

Ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

25.000 kg

PanelSeT SF Rückwand. Vielseitige Anwendung. Montage auf der Rückseite des Gehäuses. Befestigung mit Schrauben, unverlierbar von außen. Oberfläche aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulver. Oberflächenbehandlung mit Epoxid-Polyesterpulver. Grau RAL 7033. 1er-Set, inklusive Befestigungselemente.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie