SAREL - Spacial SF-Rückwand, Stahlblech, 2000x1600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBP2016
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485119304
Sonepar Artikelnummer
120010701
Hersteller Artikelnummer
NSYBP2016
Hersteller Typ
NSYBP2016
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBP2016
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1600 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
46.500 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


