SAREL - Spacial SF-Schiene für schwere Lasten, 400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYHLCR40
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 75 mm
Höhe - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064555
Sonepar Artikelnummer
120286073
Hersteller Artikelnummer
NSYHLCR40
Hersteller Typ
NSYHLCR40
Hersteller Artikel Nr.:
NSYHLCR40
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
375 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.094 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


