SAREL - Spacial SF-Schiene für schwere Lasten, 500mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYHLCR50
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 75 mm
Höhe - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064562
Sonepar Artikelnummer
120286074
Hersteller Artikelnummer
NSYHLCR50
Hersteller Typ
NSYHLCR50
Hersteller Artikel Nr.:
NSYHLCR50
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
475 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.600 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


