SAREL - Spacial SF-Schiene für schwere Lasten, 600mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYHLCR60
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 75 mm
Höhe - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064579
Sonepar Artikelnummer
120286075
Hersteller Artikelnummer
NSYHLCR60
Hersteller Typ
NSYHLCR60
Hersteller Artikel Nr.:
NSYHLCR60
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
575 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.146 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


