SAREL - Spacial SF-Schiene für schwere Lasten, 800mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYHLCR80
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 75 mm
Höhe - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064586
Sonepar Artikelnummer
120286076
Hersteller Artikelnummer
NSYHLCR80
Hersteller Typ
NSYHLCR80
Hersteller Artikel Nr.:
NSYHLCR80
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
775 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.216 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


