SAREL - Spacial SF-Sicht-Teiltür, 400x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMPD48T
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 800 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480066184
Sonepar Artikelnummer
120010633
Hersteller Artikelnummer
NSYMPD48T
Hersteller Typ
NSYMPD48T
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMPD48T
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
800 mm
Höhe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
5.486 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


