Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF-Sicht-Teiltür - 600 x 600 mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF-Sicht-Teiltür - 600 x 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYMPD66T

  • Ausführung - Teiltür

  • Ausführung als Sichttür - Ja

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480066191

Sonepar Artikelnummer

120010629

Hersteller Artikelnummer

NSYMPD66T

Hersteller Typ

NSYMPD66T

Hersteller Artikel Nr.:

NSYMPD66T

Ausführung:

Teiltür

Ausführung als Sichttür:

Ja

Breite:

600 mm

Höhe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

5.942 kg

Transparente Außentür für PanelSeT SFM. Das Produkt ist an der Vorderseite des Schranks zu montieren. Die Nennbreite beträgt 600 mm, die Ist‑Breite beträgt 569 mm. Die Nennhöhe beträgt 600 mm, die Ist‑Höhe beträgt 594 mm. Die Tür besteht aus Securit‑Glas und Stahlblech (RAL 7035). Scharniere links oder rechts (120 Grad Öffnungswinkel). Die Tür verfügt über zwei Schlösser mit 3‑mm‑Doppelbart.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie