SAREL - Spacial SF-Sicht-Teiltür, 800x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMPD86T
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 600 mm
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480066214
Sonepar Artikelnummer
120010630
Hersteller Artikelnummer
NSYMPD86T
Hersteller Typ
NSYMPD86T
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMPD86T
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.200 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


