SAREL - Spacial SF/SM-120°-Kabelabfangschiene, 800x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCFS128
Länge - 800 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 20 mm
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480063299
Sonepar Artikelnummer
120285953
Hersteller Artikelnummer
NSYCFS128
Hersteller Typ
NSYCFS128
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCFS128
Länge:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
20 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
120 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
590 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.966 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


