Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF/SM-19''-Festrahmen, 1800mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF/SM-19''-Festrahmen, 1800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYRCK38

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480066863

Sonepar Artikelnummer

120286681

Hersteller Artikelnummer

NSYRCK38

Hersteller Typ

NSYRCK38

Hersteller Artikel Nr.:

NSYRCK38

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1800 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

60 mm

Max. Belastbarkeit:

400 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.996 kg

PanelSeT SF / SM Fixed Rack 19 Zoll. Breite 1800. 38 Module, verstellbar in der Tiefe 25mm Abstand. 2 Stützen. Stahlkonstruktion, verzinkte Oberfläche. Dauerhafte zulässige Belastung 400 kg.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie