Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF/SM-19''-Festrahmen, 2000mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF/SM-19''-Festrahmen, 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYRCK42

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480066887

Sonepar Artikelnummer

120286682

Hersteller Artikelnummer

NSYRCK42

Hersteller Typ

NSYRCK42

Hersteller Artikel Nr.:

NSYRCK42

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

45 mm

Max. Belastbarkeit:

400 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.472 kg

PanelSeT SF / SM 19 Zoll Festrahmen. Für 2000mm hohe Gehäuse. 42 Einheiten von 19 Zoll. Montagezubehör für 19 Zoll-Anwendungen. Montage im Rahmen des Gehäuses. Höhenverstellbar über das Raster des Gehäuserahmens. Teilung 25mm. Stahl, verzinkt. Zulässige Belastung 400 kg. Verpackungseinheit 2 Stk. Profile + Befestigungselemente.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie