Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF/SM-19''-Festrahmen, 2200mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF/SM-19''-Festrahmen, 2200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYRCK47

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480066894

Sonepar Artikelnummer

120286683

Hersteller Artikelnummer

NSYRCK47

Hersteller Typ

NSYRCK47

Hersteller Artikel Nr.:

NSYRCK47

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2200 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

2200 mm

Tiefe:

45 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.000 kg

PanelSeT SF / SM Fixed Rack 19 Zoll. Breite 2200. 47 Module, verstellbar in der Tiefe 25mm. 2 Stützen. Stahlkonstruktion, verzinkte Oberfläche. Dauerhafte zulässige Belastung 400 kg.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie