SAREL - Spacial SF/SM-19''-Rahmen, schwenkbar, 1800x800mm, 36 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRSWC36
Ausführung - Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 390 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480067259
Sonepar Artikelnummer
120298550
Hersteller Artikelnummer
NSYRSWC36
Hersteller Typ
NSYRSWC36
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRSWC36
Ausführung:
Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
390 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
1701 mm
Max. Belastbarkeit:
135 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
26.000 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


