Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF/SM-19''-Rahmen, schwenkbar, 868mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF/SM-19''-Rahmen, schwenkbar, 868mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYRSWP18

  • Ausführung - Schwenkrahmen

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 868 mm

  • Breite - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480067365

Sonepar Artikelnummer

120286691

Hersteller Artikelnummer

NSYRSWP18

Hersteller Typ

NSYRSWP18

Hersteller Artikel Nr.:

NSYRSWP18

Ausführung:

Schwenkrahmen

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

868 mm

Breite:

500 mm

Höhe:

863.3 mm

Tiefe:

868 mm

Max. Belastbarkeit:

36 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

4.224 kg

Räumliches SF/SM Teil 19 Zoll Schwenkregal. Breite 868 mm. Elektronische Anwendung. Montage im vorderen Teil des Gehäuses. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie