Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF/SM-19''-Teilrahmen, fest, 200mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF/SM-19''-Teilrahmen, fest, 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYRCKP4

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm

  • Breite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480066924

Sonepar Artikelnummer

120298547

Hersteller Artikelnummer

NSYRCKP4

Hersteller Typ

NSYRCKP4

Hersteller Artikel Nr.:

NSYRCKP4

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

200 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

60 mm

Max. Belastbarkeit:

8 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.846 kg

SF/SM partielles 19-Zoll-Teilmodulträger. Breite 200 mm. Elektronische Anwendung. Montage auf dem Gehäuseoberteil. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche. 2 Stützen und Befestigungselemente inklusive.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie