SAREL - Spacial SF/SM-90°-Kabelabfangschiene, 600x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCFS96
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 30 mm
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480063305
Sonepar Artikelnummer
120285954
Hersteller Artikelnummer
NSYCFS96
Hersteller Typ
NSYCFS96
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCFS96
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
30 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
590 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.606 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


