SAREL - Spacial SF/SM-90°-Kabelabfangschiene, 800x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCFS98
Länge - 800 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 30 mm
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480063312
Sonepar Artikelnummer
120285955
Hersteller Artikelnummer
NSYCFS98
Hersteller Typ
NSYCFS98
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCFS98
Länge:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
30 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
590 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.818 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


