SAREL - Spacial SF/SM-Ablagefach, fest eing., Abl. 482x390x30mm, Schrank 600x500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYFXT6050
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 482 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064500
Sonepar Artikelnummer
120286059
Hersteller Artikelnummer
NSYFXT6050
Hersteller Typ
NSYFXT6050
Hersteller Artikel Nr.:
NSYFXT6050
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
482 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
390 mm
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.950 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


