SAREL - Spacial SF/SM-Ablagefach, fest eing., Abl. 682x390x30mm, Schrank 800x500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYFXT8050
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 682 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064531
Sonepar Artikelnummer
120286062
Hersteller Artikelnummer
NSYFXT8050
Hersteller Typ
NSYFXT8050
Hersteller Artikel Nr.:
NSYFXT8050
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
682 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
390 mm
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.980 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


