SAREL - Spacial SF/SM-Ablagepult, verstellbar, 600-mm-Schrank, 30 kg Höchstlast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDT6
Ausführung - Tragarm-Komponente
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131504
Sonepar Artikelnummer
120009685
Hersteller Artikelnummer
NSYSDT6
Hersteller Typ
NSYSDT6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDT6
Ausführung:
Tragarm-Komponente
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
350 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.422 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


