SAREL - Spacial SF/SM-Ablagepult, verstellbar, 800-mm-Schrank, 30 kg Höchstlast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDT8
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131511
Sonepar Artikelnummer
120009686
Hersteller Artikelnummer
NSYSDT8
Hersteller Typ
NSYSDT8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDT8
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.600 kg
Schwenkbares Ablagepult für PanelSeT-Gehäuse. Gehäusemaße B800 mm. 30 kg/m² maximale Belastung. Montage auf Türverstärkungsrahmen/Türquerträger für 1000 mm breite Gehäuse. Kompatibel PanelSeT SF, SM, SFX, SFX, SMX, S3D, CRN. Höhenverstellbar in Schritten von 25 mm. Stahlgehäuse, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schwenkwinkel 45°, 60°, 75°, 90°.
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


