SAREL - Spacial SF/SM-Erdungsband, 16mm2, 155 X 17, Verpackungseinheit: 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEB1516D8
Ausführung - Masseband
Breite - 17 mm
Höhe - 155 mm
Tiefe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064050
Sonepar Artikelnummer
120070027
Hersteller Artikelnummer
NSYEB1516D8
Hersteller Typ
NSYEB1516D8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEB1516D8
Ausführung:
Masseband
Breite:
17 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.029 kg
Erdgeflechte für PanelSeT Range. Nennquerschnitt 16 mm². 150 x 17 mm. Ösenloch 8,5 mm. Vielseitiges Kompositionszubehör. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Verzinntes Kupfer. 10er-Set.
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


