SAREL - Spacial SF/SM-Erdungsband, 25mm2, 200 X 21, Verpackungseinheit: 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEB2025D8
Ausführung - Masseband
Breite - 27 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064067
Sonepar Artikelnummer
120286037
Hersteller Artikelnummer
NSYEB2025D8
Hersteller Typ
NSYEB2025D8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEB2025D8
Ausführung:
Masseband
Breite:
27 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.056 kg
Erdgeflechte für PanelSeT Range. Nennquerschnitt 25 mm². 200 x 27 mm. Ösenloch 6,4 mm. Vielseitiges Kompositionszubehör. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Verzinntes Kupfer. 10er-Set.
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


