SAREL - Spacial SF/SM-Erdungsband, 50mm2, 200 X 40, Verpackungseinheit: 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEB2050D8
Ausführung - Masseband
Breite - 40 mm
Höhe - 205 mm
Tiefe - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064074
Sonepar Artikelnummer
120070029
Hersteller Artikelnummer
NSYEB2050D8
Hersteller Typ
NSYEB2050D8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEB2050D8
Ausführung:
Masseband
Breite:
40 mm
Höhe:
205 mm
Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.174 kg
Erdgeflechte für PanelSeT Range. Nennquerschnitt 50 mm². 200 x 33 mm. Ösenloch 6,4 mm. Vielseitiges Kompositionszubehör. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Verzinntes Kupfer. 10er-Set.
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


