SAREL - Spacial SF/SM-Erdungskabel, 25mm2, 350mm, Verpackungseinheit: 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEL3525D8
Ausführung - Masseband
Breite - 16 mm
Höhe - 350 mm
Tiefe - 4.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064418
Sonepar Artikelnummer
120286054
Hersteller Artikelnummer
NSYEL3525D8
Hersteller Typ
NSYEL3525D8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEL3525D8
Ausführung:
Masseband
Breite:
16 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
4.2 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.101 kg
Erdungsader 6mm² für PanelSeT, 10 Stk. Länge 350 mm, Ösenloch 8,3mm. Mehrzweck-Erdungsleitung. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Messing und Kupferlegierung für die Klemme, PVC (grün und gelb) für den Mantel.
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


