SAREL - Spacial SF/SM-Erdungskabel, 6mm2, 160mm, Verpackungseinheit: 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEL166D8
Ausführung - sonstige
Breite - 10 mm
Höhe - 160 mm
Tiefe - 0.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064401
Sonepar Artikelnummer
120286052
Hersteller Artikelnummer
NSYEL166D8
Hersteller Typ
NSYEL166D8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEL166D8
Ausführung:
sonstige
Breite:
10 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
0.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.009 kg
Erdungsader 6mm² für PanelSeT, 10 Stk. Länge 160 mm, Ösenloch 8,3 mm. Mehrzweck-Erdungsleitung. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Messing und Kupferlegierung für die Klemme, PVC (grün und gelb) für den Mantel.
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


