SAREL - Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 400x600mm, schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMUCH406
Ausführung - Abdeckung
Breite - 600 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480066399
Sonepar Artikelnummer
120010523
Hersteller Artikelnummer
NSYMUCH406
Hersteller Typ
NSYMUCH406
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMUCH406
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.784 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


