SAREL - Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 150x800mm, schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMPCH158
Ausführung - Abdeckung
Breite - 800 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480065743
Sonepar Artikelnummer
120010503
Hersteller Artikelnummer
NSYMPCH158
Hersteller Typ
NSYMPCH158
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMPCH158
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
800 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.980 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


