SAREL - Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 200x600mm, schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMPCH206
Ausführung - Abdeckung
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480065750
Sonepar Artikelnummer
120010504
Hersteller Artikelnummer
NSYMPCH206
Hersteller Typ
NSYMPCH206
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMPCH206
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.790 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


