SAREL - Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 300x800mm, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMPC308
Ausführung - Abdeckung
Breite - 800 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480065903
Sonepar Artikelnummer
120298536
Hersteller Artikelnummer
NSYMPC308
Hersteller Typ
NSYMPC308
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMPC308
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
800 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.770 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


