SAREL - Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 400x600mm, geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMPC406
Ausführung - Abdeckung
Breite - 600 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480065910
Sonepar Artikelnummer
120010481
Hersteller Artikelnummer
NSYMPC406
Hersteller Typ
NSYMPC406
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMPC406
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.586 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


