SAREL - Spacial SF/SM-Innentür, Volltür, 1800x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYID186
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485127019
Sonepar Artikelnummer
120010306
Hersteller Artikelnummer
NSYID186
Hersteller Typ
NSYID186
Hersteller Artikel Nr.:
NSYID186
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
19.000 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


