SAREL - Spacial SF/SM-Innentür, Volltür, 2000x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYID206
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485127040
Sonepar Artikelnummer
120010308
Hersteller Artikelnummer
NSYID206
Hersteller Typ
NSYID206
Hersteller Artikel Nr.:
NSYID206
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
26.000 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


