SAREL - Spacial SF/SM-Innentür, Volltür, 2000x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYID208
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485127057
Sonepar Artikelnummer
120010309
Hersteller Artikelnummer
NSYID208
Hersteller Typ
NSYID208
Hersteller Artikel Nr.:
NSYID208
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
19.5 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
31.600 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


