SAREL - Spacial SF/SM-Kabelabfangschiene, 600-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDGCR6
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131405
Sonepar Artikelnummer
120286731
Hersteller Artikelnummer
NSYSDGCR6
Hersteller Typ
NSYSDGCR6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDGCR6
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Farbe:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.542 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


