SAREL - Spacial SF/SM-Kabelabfangschiene, 800-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDGCR8
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131412
Sonepar Artikelnummer
120286732
Hersteller Artikelnummer
NSYSDGCR8
Hersteller Typ
NSYSDGCR8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDGCR8
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
16
Farbe:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.780 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


