Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SF/SM-Kabelabfangschiene, unten, 800mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SF/SM-Kabelabfangschiene, unten, 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCFP80

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 800 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480063275

Sonepar Artikelnummer

120285951

Hersteller Artikelnummer

NSYCFP80

Hersteller Typ

NSYCFP80

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCFP80

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Breite:

800 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.920 kg

PanelSeT SF/SM Kabelabfangschiene, unten. 800 mm. Verkabelungszubehör. Ermöglicht die schnelle und einfache Befestigung von ein- und ausgehenden Kabeln. Für die Direktmontage am Gehäuse. Raster für Tiefenverstellung 25mm. Stahl, verzinkt. 1 Schiene und Befestigungselemente inkl.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie