SAREL - Spacial SF/SM-Mont.rahmen-Set Mod.-Aufb., dop., 576 Mod., 18mm, 2000x1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDCSH2012
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Breite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480063954
Sonepar Artikelnummer
120312145
Hersteller Artikelnummer
NSYDCSH2012
Hersteller Typ
NSYDCSH2012
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDCSH2012
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
18.000 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


