SAREL - Spacial SF/SM-Mutter, beweglich, M6, Verpackungseinheit: 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCNM6
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146770
Sonepar Artikelnummer
120569226
Hersteller Artikelnummer
NSYCNM6
Hersteller Typ
NSYCNM6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCNM6
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Materialstärke:
1.5 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.007 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


